5,53 €/ Unitéhors TVA
6,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | VP |
Type | Metering Device |
Lubrifiant | NLGI 2 et 3 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 90 °C |
Pression de service maximum | 200 bar |
Nombre de raccords | 20 |
Classe de protection (IP) | 67 |
Fonction d'alarme | Non |
Hauteur | 82.5 mm |
Longueur | 238 mm |
Largeur | 41 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | Acier |
Raccord | M14x1.5 |