Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif doseur SSVD pour systèmes de lubrification multipoints

  • ERIKS:13797337
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

303,73 €/ Unitéhors TVA

367,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
SSVD
Type
Metering Device
Lubrifiant
Graisse
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Pression de service maximum
350 bar
Nombre de raccords
10
Volume transporté
1.8 cm³
Fonction d'alarme
Non
Poids
1.7 kg
Hauteur
100 mm
Longueur
40 mm
Largeur
60 mm
Matériau
Acier
Raccord
G 1/8 ou 1/8 NPTF, M 10 × 1