392,78 €/ Unitéhors TVA
475,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | SSVD |
Type | Metering Device |
Lubrifiant | Graisse |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 70 °C |
Pression de service maximum | 350 bar |
Nombre de raccords | 12 |
Volume transporté | 1.8 cm³ |
Fonction d'alarme | Oui |
Poids | 2 kg |
Hauteur | 115 mm |
Longueur | 40 mm |
Largeur | 60 mm |
Matériau | Acier |
Raccord | G 1/8 ou 1/8 NPTF, M 10 × 1 |