17,15 €/ Unitéhors TVA
20,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | SSVD |
Type | Metering Device |
Lubrifiant | NLGI 2 et 3 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 70 °C |
Pression de service maximum | 350 bar |
Nombre de raccords | 22 |
Fonction d'alarme | Non |
Hauteur | 40 mm |
Longueur | 190 mm |
Largeur | 60 mm |
Matériau | Acier |
Raccord | G1/8, 1/8 NPTF |