Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif doseur SPVS robuste pour contrôle de lubrification

  • ERIKS:13779495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,05 €/ Unitéhors TVA

9,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
SPVS
Type
Metering Device
Lubrifiant
NLGI 2 et 3
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Nombre de raccords
4
Classe de protection (IP)
65
Tension nominale (valeur)
30V DC
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
31 mm
Tension de service
30 V
Longueur
55 mm
Largeur
168.5 mm
Matériau
Acier
Raccord
M12x1, G1/8