1 085,94 €/ Unitéhors TVA
1 313,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | SPVS |
Type | Metering Device |
Lubrifiant | Graisse |
Norme DIN | DIN 43650 |
Approbation | DIN 43650 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 100 bar |
Nombre de raccords | 2 |
Volume transporté | 0.64 cm³ |
Classe de protection (IP) | 65 |
Tension nominale (valeur) | 30 V DC |
Fonction d'alarme | Non |
Poids | 0.6 kg |
Hauteur | 31 mm |
Dispositif de surveillance | Un cycle/impulsion électrique |
Tension de service | 30 V |
Longueur | 55 mm |
Largeur | 168.5 mm |
Matériau | Fonte |
Raccord | M12x1, G1/8 |