Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif doseur SG/SGA pour systèmes de lubrification

  • ERIKS:14445969
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

285,27 €/ Unitéhors TVA

345,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
SG/SGA
Type
Metering Device
Commande mécanique
Hydraulique
Lubrifiant
Graisse
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service maximum
300 bar
Nombre de raccords
2
Volume transporté
0.79 cm³
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
30 mm
Exécution
Doseur double ligne modulaire
Longueur
73 mm
Largeur
30 mm
Matériau
Acier au carbone
Raccord
BSPP, NPTF