269,28 €/ Unitéhors TVA
325,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | SG/SGA |
Type | Metering Device |
Lubrifiant | Graisse |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |
Pression de service maximum | 300 bar |
Nombre de raccords | 1 |
Volume transporté | 8.75 cm³ |
Fonction d'alarme | Non |
Hauteur | 40 mm |
Exécution | Doseurs |
Longueur | 161 mm |
Largeur | 30 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Raccord | BSPP, NPTF |