Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif doseur série 361 pour systèmes de lubrification

  • ERIKS:14084154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,25 €/ Unitéhors TVA

55,96 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
361
Type
Metering Device
Lubrifiant
Huile
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service maximum
80 bar
Nombre de raccords
1
Volume transporté
0.03 cm³
Fonction d'alarme
Non
Diamètre
4 mm
Longueur
46.5 mm
Largeur
14 mm
Matériau du joint
NBR
Matériau
Laiton
Raccord
G1/8