8,31 €/ Unitéhors TVA
10,06 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 350 |
Type | Exchangeable Metering Nipples For Oil |
Lubrifiant | Huile |
Norme DIN | DIN 3862 |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Pression de service maximum | 80 bar |
Nombre de raccords | 2 |
Volume transporté | 0.4 cm³ |
Fonction d'alarme | Non |
Hauteur | 86 mm |
Exécution | Doseur de pré-lubrification |
Longueur | 46 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | Laiton |
Raccord | 6 - 10 MMT |