Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif doseur série 350 fiable pour systèmes de lubrification

  • ERIKS:13770468
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,31 €/ Unitéhors TVA

10,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
350
Type
Exchangeable Metering Nipples For Oil
Lubrifiant
Huile
Norme DIN
DIN 3862
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service maximum
80 bar
Nombre de raccords
2
Volume transporté
0.2 cm³
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
86 mm
Exécution
Doseur de pré-lubrification
Longueur
46 mm
Largeur
18 mm
Matériau du joint
NBR
Matériau
Laiton
Raccord
6 - 10 MMT