142,95 €/ Unitéhors TVA
172,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 350 |
Type | Metering Device |
Lubrifiant | Huile |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Pression de service maximum | 80 bar |
Nombre de raccords | 5 |
Fonction d'alarme | Non |
Hauteur | 18 mm |
Longueur | 97 mm |
Largeur | 86 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | Zinc coulé sous pression |
Raccord | 6 - 10 MMT |