3,78 €/ Unitéhors TVA
4,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 341 |
Type | Metering Nipple |
Lubrifiant | Huile |
Norme DIN | DIN 3862 |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Pression de service maximum | 80 bar |
Volume transporté | 0.06 cm³ |
Fonction d'alarme | Non |
Diamètre | 2.5 mm |
Exécution | Doseur de pré-lubrification |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | Laiton |
Raccord | Bouchons d'obturation pour filetage M 10×1 |