Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif doseur série 340 pour distribution précise de lubrifiant

  • ERIKS:13819009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,70 €/ Unitéhors TVA

9,32 €TVA incluse

128 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
341
Type
Metering Nipple
Lubrifiant
Huile
Norme DIN
DIN 3862
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service maximum
80 bar
Volume transporté
0.06 cm³
Fonction d'alarme
Non
Diamètre
4 mm
Exécution
Doseur de pré-lubrification
Matériau du joint
NBR
Matériau
Laiton
Raccord
Bouchons d'obturation pour filetage M 10×1