116,40 €/ Unitéhors TVA
140,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 340 |
Type | Metering Device |
Lubrifiant | Graisse |
Norme DIN | DIN 3862 |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Pression de service maximum | 80 bar |
Nombre de raccords | 5 |
Volume transporté | 0.03 cm³ |
Fonction d'alarme | Non |
Diamètre | 6 mm |
Hauteur | 58 mm |
Exécution | Doseur de pré-lubrification |
Longueur | 99 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | Zinc coulé sous pression |
Raccord | 6 - 10 |