7,70 €/ Unitéhors TVA
9,32 €TVA incluse
104 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 341 |
Type | Metering Nipple |
Lubrifiant | Huile |
Norme DIN | DIN 3862 |
Approbation | DIN 3862 |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Pression de service maximum | 80 bar |
Volume transporté | 0.1 cm³ |
Fonction d'alarme | Non |
Diamètre | 4 mm |
Exécution | Doseur de pré-lubrification |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | Laiton |
Raccord | Bouchons d'obturation pour filetage M 10×1 |