Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif doseur série 340 fiable pour contrôle de lubrification

  • ERIKS:13769962
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

120,75 €/ Unitéhors TVA

146,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
340
Type
Metering Device
Lubrifiant
Graisse
Norme DIN
DIN 3862
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service maximum
80 bar
Nombre de raccords
5
Volume transporté
0.16 cm³
Fonction d'alarme
Non
Diamètre
6 mm
Hauteur
58 mm
Exécution
Doseur de pré-lubrification
Longueur
99 mm
Largeur
15 mm
Mode de fabrication
Graisse fluide NLGI 000, 00
Matériau du joint
NBR
Matériau
Zinc coulé sous pression
Raccord
6 - 10 MMT