2,93 €/ Unitéhors TVA
3,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | PSG3 |
Type | Closure Plug For Baseplate Outlet |
Lubrifiant | NLGI 2 et 3 |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 110 °C |
Pression de service maximum | 200 bar |
Classe de protection (IP) | 67 |
Fonction d'alarme | Non |
Hauteur | 88 mm |
Longueur | 466 mm |
Largeur | 108 mm |
Matériau | Alliage d’aluminium |