Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif doseur OS pour systèmes de lubrification

  • ERIKS:14008798
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

116,43 €/ Unitéhors TVA

140,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
OS
Type
Metering Device
Lubrifiant
Huiles minérales et synthétiques
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 120 °C
Pression de service maximum
75 bar
Nombre de raccords
1
Volume transporté
2.82 cm³
Fonction d'alarme
Non
Diamètre
6 mm
Hauteur
140 mm
Exécution
Doseur ligne simple
Longueur
185 mm
Largeur
26 mm
Matériau
Acier
Raccord
G1/4