Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif doseur de lubrifiant robuste pour systèmes de lubrification

  • ERIKS:13667696
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

115,34 €/ Unitéhors TVA

139,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
350
Type
Metering Device
Lubrifiant
Huile
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service maximum
80 bar
Nombre de raccords
5
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
18 mm
Longueur
97 mm
Largeur
86 mm
Matériau du joint
NBR
Matériau
Zinc coulé sous pression
Raccord
6 - 10 MMT