26,39 €/ Unitéhors TVA
31,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 341 |
Type | Metering Device |
Lubrifiant | Huiles minérales et synthétiques |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Pression de service maximum | 80 bar |
Nombre de raccords | 1 |
Volume transporté | 0.01 cm³ |
Fonction d'alarme | Non |
Diamètre | 2.5 mm |
Longueur | 53 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | Aluminium |
Raccord | G1/8 |