165,01 €/ Unitéhors TVA
199,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 350 |
Type | Metering Device |
Lubrifiant | Huile |
Norme DIN | DIN 3862 |
Approbation | DIN 3862 |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Pression de service maximum | 80 bar |
Nombre de raccords | 5 |
Volume transporté | 0.6 cm³ |
Fonction d'alarme | Non |
Hauteur | 86 mm |
Exécution | Doseur de pré-lubrification |
Longueur | 97 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | Zinc coulé sous pression |
Raccord | 6 - 10 MMT |