Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif doseur AB robuste pour systèmes de lubrification

  • ERIKS:13758745
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

34,33 €/ Unitéhors TVA

41,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
AB
Type
Metering Device
Lubrifiant
Graisse
Norme DIN
DIN 3862
Approbation
DIN 3862
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service maximum
50 bar
Nombre de raccords
1
Volume transporté
0.05 cm³
Fonction d'alarme
Non
Diamètre
4 mm
Hauteur
82.5 mm
Exécution
Doseur de pré-lubrification
Longueur
82.5 mm
Largeur
14 mm
Matériau du joint
Bague en cuivre
Matériau
Acier
Raccord
G1/8