34,33 €/ Unitéhors TVA
41,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | AB |
Type | Metering Device |
Lubrifiant | Graisse |
Norme DIN | DIN 3862 |
Approbation | DIN 3862 |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Pression de service maximum | 50 bar |
Nombre de raccords | 1 |
Volume transporté | 0.03 cm³ |
Fonction d'alarme | Non |
Diamètre | 4 mm |
Hauteur | 82.5 mm |
Exécution | Doseur de pré-lubrification |
Longueur | 82.5 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau du joint | Bague en cuivre |
Matériau | Acier |
Raccord | G1/8 |