284,98 €/ Unitéhors TVA
344,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 321 |
Type | Metering Device |
Lubrifiant | Graisse |
Norme DIN | DIN 3862 |
Approbation | DIN 3862 |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Pression de service maximum | 45 bar |
Nombre de raccords | 1 |
Volume transporté | 0.01 cm³ |
Fonction d'alarme | Non |
Diamètre | 30 mm |
Hauteur | 11 mm |
Exécution | Doseur de pré-lubrification |
Dispositif de surveillance | Pressostat sur la ligne principale (pour type à visser) |
Largeur | 30 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | Acier |
Raccord | M10x1 |