Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif doseur 321 fiable pour contrôle de lubrification

  • ERIKS:13767850
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

51,61 €/ Unitéhors TVA

62,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
321
Type
Metering Device
Lubrifiant
Graisse
Norme DIN
DIN 3862
Approbation
DIN 3862
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service maximum
45 bar
Nombre de raccords
1
Volume transporté
0.03 cm³
Fonction d'alarme
Non
Diamètre
19.6 mm
Exécution
Doseur de pré-lubrification
Dispositif de surveillance
Pressostat sur la ligne principale (pour type à visser)
Longueur
40.5 mm
Largeur
11.7 mm
Matériau du joint
NBR
Matériau
Acier
Raccord
M10x1