174,17 €/ Unitéhors TVA
210,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 242 |
Type | High-Pressure Hose With Grease |
Lubrifiant | Huiles minérales et synthétiques |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Pression de service maximum | 10 bar |
Nombre de raccords | 2 |
Fonction d'alarme | Non |
Diamètre | 6 mm |
Hauteur | 93 mm |
Exécution | Limiteur réglable |
Dispositif de surveillance | Axe métallique à ressort dans le voyant pour le contrôle visuel du débit d'huile. |
Longueur | 49 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Raccord | M10x1 |