Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif doseur 242 assurant un apport précis de lubrifiant

  • ERIKS:13759310
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

739,29 €/ Unitéhors TVA

894,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
242
Type
High-Pressure Hose With Grease
Lubrifiant
Huiles minérales et synthétiques
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service maximum
10 bar
Nombre de raccords
10
Fonction d'alarme
Non
Diamètre
6 mm
Hauteur
93 mm
Exécution
Limiteur réglable
Dispositif de surveillance
Axe métallique à ressort dans le voyant pour le contrôle visuel du débit d'huile.
Longueur
185 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Raccord
M10x1