116,80 €/ Unitéhors TVA
141,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | WS63-2 |
Type | Level Switch |
Longueur | 131 mm |
Matériau du boitier électrique | Aluminium, NBR, PP |
Tension d'alimentation | 48 V DC |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Matériau du boîtier | Aluminium, NBR, PP |
Classe de protection (IP) | IP 65 |