354,46 €/ Unitéhors TVA
428,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | WS33-x |
Type | Fill Level Switch |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du flotteur | PP |
Raccord | Fiche de connexion |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 80 °C |
Courant continu nominal des contacts | 1 A |
Voltage max. Des contacts | 230 V |
Type de commutateur | Contact reed |
Classe de protection (IP) | IP 65 |
Diamètre du flotteur | 52 mm |