Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif de surveillance SP-SFE30 pour diagnostics de lubrification

  • ERIKS:13710110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

988,13 €/ Unitéhors TVA

1 195,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
SP/SFE30
Type
Pulse generator
Lubrifiant
Graisse
Norme DIN
DIN43650
Approbation
DIN 43650
Température ambiante
de -15 jusqu'à 70 °C
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 70 °C
Pression de service maximum
600 bar
Volume transporté
50 cm³
Classe de protection (IP)
65
Fonction d'alarme
Non
Poids
1.1 kg
Exécution
Contrôle par impulsions huile/graisse
Volumes d'élévation max.
50
Dispositif de surveillance
Contrôle par impulsions huile/graisse
Tension de service
30 V
Longueur
170 mm
Largeur
35 mm
Raccord
SP/SFE 30/5