Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif de surveillance pour contrôles de performance

  • ERIKS:13685406
Image 1
Ajouter à la liste

1,88 €/ Unitéhors TVA

2,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
171-210
Type
Union Nut
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 80 °C
Pression de service maximum
25 bar
Classe de protection (IP)
65
Fonction d'alarme
Non
Diamètre
10 mm
Raccord
M10×1