Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif de surveillance EWT2A robuste pour diagnostics de lubrification

  • ERIKS:13851809
Image 1
Ajouter à la liste

606,82 €/ Unitéhors TVA

734,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
EWT2A
Type
Electronic Control And Monitoring Device
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Tension nominale (valeur)
115/230 V
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
75 mm
Exécution
Dispositif universel de contrôle et de surveillance électronique
Dispositif de surveillance
Surveillance universelle des impulsions
Tension de service
24 V
Longueur
110 mm
Largeur
70 mm