947,58 €/ Unitéhors TVA
1 146,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | EWT2A |
Type | Electronic Control And Monitoring Device |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Tension nominale (valeur) | 24V DC |
Fonction d'alarme | Non |
Hauteur | 110 mm |
Tension de service | 24 V |
Longueur | 70 mm |
Largeur | 75 mm |