Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif de surveillance EWT2A fiable pour systèmes de lubrification

  • ERIKS:13851811
Image 1
Ajouter à la liste

947,58 €/ Unitéhors TVA

1 146,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
EWT2A
Type
Electronic Control And Monitoring Device
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Tension nominale (valeur)
24V DC
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
110 mm
Tension de service
24 V
Longueur
70 mm
Largeur
75 mm