Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif de surveillance EMU-3 pour diagnostics de lubrification

  • ERIKS:14059637
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7 412,56 €/ Unitéhors TVA

8 969,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
EMU 3
Type
Change-Over Valve
Feature EFI20126_INH
1.25 in
Diamètre extérieur toutes raccords
30 mm
Raccords
G 3/4
Température du fluide
de -25 jusqu'à 70 °C
Feature EFI23182_FAH
de -13 jusqu'à 158 °F
Alimentation
24V DC
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -25 jusqu'à 70 °C
Feature EFI02386_FAH
de -13 jusqu'à 158 °F
Hauteur
7.07 in
Hauteur
180 mm
Largeur
238 mm
Largeur
9.35 in
Profondeur
220 mm
Feature EFI00049_INH
8.64 in