Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif de surveillance DSD fiable pour systèmes de lubrification

  • ERIKS:13746000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

106,09 €/ Unitéhors TVA

128,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
DSD
Type
Digital Pressure Switch
Lubrifiant
NLGI 0-3
Pression de service maximum
150 bar
Classe de protection (IP)
65
Fonction d'alarme
Non
Matériau du joint
FKM/NBR
Matériau
Acier
Raccord
M10×1