Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dichtung P-289.07

  • ERIKS:13889893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,00 €/ Unitéhors TVA

1,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
P(F)(W)-289
Type
Piston Pump
Lubrifiant
NLGI 0-3
Température de fonctionnement
de 10 jusqu'à 40 °C
Pression de service maximum
40 bar
Nombre de raccords
1
Classe de protection (IP)
65
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
128 mm
Longueur
170 mm
Largeur
270 mm
Matériau
Plastique