Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN CLV-2-24-NC 12385860

  • ERIKS:14243108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

951,90 €/ Unitéhors TVA

1 151,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
CLV
Type
Electro-Pneumatically Operated Shut-Off (4/2 Way) Valve
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Électropneumatique
Fonction de distributeur
Vanne d'arrêt CLV-2-24-NC
Tension d'alimentation AC
230 V
Tension d'alimentation DC
24 V
Raccord
BSPP(G)
Filetage
3/8 in
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Classe de protection
IP 65