Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Buchons à vis M16x1.5 ouverture de clé 19mm

  • ERIKS:13776750
  • Fabricant:7613288155619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,13 €/ Unitéhors TVA

2,58 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Type
410-011
Matériau
Acier galvanisé
Dimension de filetage (métrique)
M 16x1.5
l2
8 mm
SW
19 mm
l1
14 mm