Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN BEF.-SCHRAUBE,GEWINDEFURCHEND CE M 4,0x

  • ERIKS:13622272
Image 1
Ajouter à la liste

0,17 €/ Unitéhors TVA

0,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
206
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier à roulement
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Sans
Charge dynamique
20.9 kN
Charge statique
16.3 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Limite de fatigue
0.695 kN
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.46 lb
Poids
0.207 kg
da_min
35.6 mm
B
16 mm
D
62 mm
d
30 mm
d1
40.36 mm
D2
54.06 mm
Da_max
56.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm