Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlußstück 408-054-VS

  • ERIKS:13776208
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

13,17 €/ Unitéhors TVA

15,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
CLS Basic / Basic Plus
Type
Push-In Fitting
Lubrifiant
NLGI 0-3
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 65 °C
Pression de service maximum
38 bar
Nombre de raccords
2
Classe de protection (IP)
54
Tension nominale (valeur)
24V DC
Fonction d'alarme
Oui
Hauteur
235 mm
Tension de service
24 V
Longueur
227 mm
Largeur
205 mm
Matériau du joint
NBR
Raccord
M16x1,5