1 246,81 €/ Unitéhors TVA
1 508,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | MKF |
Type | MKF1-KW2-20001+428 |
Volume de récipient | 1800 ml |
Température de fonctionnement | de 10 jusqu'à 40 °C |
Pression de service maximum | 30 bar |
Classe de protection (IP) | 54 |
Volumes d'élévation max. | 0,1 L/min |
Matériau | Plastique |