266,67 €/ Unitéhors TVA
322,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 176-200 |
Type | Dirt Indicator |
Construction | Installation de la conduite |
Raccord | G1/2 |
Avec indicateur de la pollution | Electrique |
Élément filtrant inclus | Oui |
Matériau d'élément filtrant | Feuille de fibres de verre |
Finesse de filtre | 50 µm |
Plage de température | de 0 jusqu'à 70 °C |
Matériau du boîtier du filtre | Aluminium |
Matériau du joint | FKM |