Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 664-85282-8 Kit de détection de piston

  • ERIKS:14757290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

546,54 €/ Unitéhors TVA

661,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
664
Type
Magnetic Sensor
Modèle
Inductif
Protection (IP) de la tête de mesure
IP65, IP68, IP69K
Protection (IP) des appareils ICT
IP65, IP68, IP69K
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4016)
Matériau du boitier électrique
Acier inoxydable 1.4016
Pression max.
400 bar
Température du fluide
de -40 jusqu'à 85 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 85 °C