Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 664-85282-7 KIT Kolbendetektor m.

  • ERIKS:13797835
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

541,21 €/ Unitéhors TVA

654,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Type
Universal Piston Detector Kit
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 85 °C
Pression de service maximum
400 bar
Classe de protection (IP)
65
Fonction d'alarme
Non
Exécution
Capteur magnétique
Tension de service
36 V
Longueur
3000 mm
Matériau
Acier inoxydable
Raccord
G 1/8 ou 1/8 NPTF