184,66 €/ Unitéhors TVA
223,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | P502 |
Type | Pump Element |
Lubrifiant | NLGI 2 et 3 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 70 °C |
Pression de service maximum | 100 bar |
Nombre de raccords | 2 |
Volume transporté | 1.98 cm³ |
Classe de protection (IP) | 69 |
Tension nominale (valeur) | 24V DC |
Fonction d'alarme | Non |
Diamètre | 7 mm |
Tension de service | 24 V |
Matériau | Acier |
Raccord | G 1/4 |