Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 471-010-351 Gerade

  • ERIKS:13779796
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

10,90 €/ Unitéhors TVA

13,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
VP
Type
Straight Connector
Norme DIN
DIN EN ISO 9974-3
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 90 °C
Classe de protection (IP)
67
Fonction d'alarme
Non
Diamètre
10 mm