8,11 €/ Unitéhors TVA
9,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | VP |
Type | Straight Connector |
Norme DIN | DIN EN ISO 9974-3 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 90 °C |
Classe de protection (IP) | 67 |
Fonction d'alarme | Non |
Diamètre | 6 mm |