6,02 €/ Unitéhors TVA
7,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | VPK |
Type | Straight Screw-In ConnectorsWith Tapered Thread |
Pression de service maximum | 300 bar |
Fonction d'alarme | Non |
Poids | 0.9 kg |
Diamètre | 4 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | Laiton |
Raccord | M6×0 75 |